Sechskantschraube Spartex TH24X60EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 60 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH24X60EFA4-70ISO
Rubix:3389877
Hersteller:4017424 60
EAN:4043377238887


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4017 M24X60 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 24X60 SW36
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,13 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm