ISO4017 M24X110 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH24X110EFA4-70ISO
Rubix:3389838
Hersteller:4017424 110
EAN:4043377331564
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M24X110 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 24X110 SW36
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge110 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser24 mm
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypsechseckig (hex)
86,95 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
103,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

110 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch