ISO4017 M16X180 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X180EFA2-70ISO
Rubix:3389602
Hersteller:4017216 180
EAN:4043377238269
ISO4017 M16X180 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M16X180 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 16X180 SW24

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser16 mm
41,65 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M16