ISO4017 M12X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Metallschrauben TH Totalgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH12X55EFA2-70ISO
Rubix:564118
Hersteller:4017212 55
EAN:4043377143754
ISO4017 M12X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4017 M12X55 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 12X55 SW18
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser12 mm
NormISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
28,04 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
33,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Norm

Durchmesser, metrisch