ISO4017 M12X30 1.4828 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X30EFA1ISO
Rubix:3389502
Hersteller:4017482812 30
EAN:4043377300560


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Festigkeitsklasse | A1 |
Produktdetails : ISO4017 M12X30 1.4828 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A1 12X30 SW18
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Festigkeitsklasse | A1 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.540,49 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.833,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M12