Sechskantschraube Spartex TH8X95PFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 95 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X95PFA4-70ISO
Rubix:3389400
Hersteller:401448 95
EAN:4043377327819


Technische Zusammenfassung
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4014 M8X95 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 8X95 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 95 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,29 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
34,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
95 mm