Sechskantschraube Spartex TH8X150PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 150 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X150PFA2-70ISO
Rubix:3389355
Hersteller:401428 150
EAN:4043377241757


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : ISO4014 M8X150 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 8X150 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
150 mm