ISO4014 M16X80 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft

Metallschrauben TH mit Teilgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH16X80PFA4-70ISO
Rubix:3389039
Hersteller:4014416 80
EAN:4043377237941
ISO4014 M16X80 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M16X80 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 16X80 SW24
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge80 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Gewindedurchmesser16 mm
NormISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypsechseckig (hex)
58,07 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

80 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

Durchmesser, metrisch