Sechskantschraube Spartex TH12X160PFA4-80ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 160 mm | Norm: ISO 4014
Metallschrauben TH mit Teilgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X160PFA4-80ISO
Rubix:3388898
Hersteller:401448012 160
EAN:4043377229458


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
Produktdetails : ISO4014 M12X160 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 12X160 SW18
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-80 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,83 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm