ISO14579 M5X60/60 T25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCTX5X60EFA4-70
Rubix:3387063
Hersteller:1457945 60/60
EAN:4043377350565


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14579 |
Produktdetails : ISO14579 M5X60/60 T25 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschraube mit Innensechsrund
Zylinderschrauben mit Innensechsrund A4-70 5X60/60 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14579 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
41,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm