ISO14584 M6X20 T30 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX6X20EFA2-70
Rubix:3387975
Hersteller:1458426 20
EAN:4043377289445


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
Produktdetails : ISO14584 M6X20 T30 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A2-70 6X20 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
40,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm