ISO14584 M5X60/60 T25 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund

Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFBTX5X60EFA2-70
Rubix:3387946
Hersteller:1458425 60
EAN:4043377289292
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14584
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14584 M5X60/60 T25 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund


Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A2-70 5X60/60 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14584
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet25
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
31,06 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
36,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch