ISO14584 M4X5 T20 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX4X5EFA2-50
Rubix:3387894
Hersteller:1458424 5
EAN:4043377289032


Technische Zusammenfassung
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
Produktdetails : ISO14584 M4X5 T20 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X5 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
5 mm