ISO14584 M2.5X30 T8 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX2,5X30EFA2-50
Rubix:3387797
Hersteller:14584225 30
EAN:4043377288677


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
Produktdetails : ISO14584 M2.5X30 T8 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A2-50 2,5X30 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
30 mm