Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBTX4X8EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 8 mm | Norm: ISO 14580
Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBTX4X8EFA4-50
Rubix:3387256
Hersteller:1458044 8
EAN:4043377413376


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14580 M4X8 T20 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 4X8 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14580 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
101,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm