ISO14580 M2X10 T6 A2 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCBTX2X10EFA2-50
Rubix:3387183
Hersteller:1458022 10
EAN:4043377239020
ISO14580 M2X10 T6 A2 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M2X10 T6 A2 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A2-50 2X10 TX6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14580
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößet6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
110,10 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
131,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch