ISO14580 M2.5X3 T8 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf

Metallschrauben mit niedrigem Zylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCBTX2,5X3EFA4-50
Rubix:3387177
Hersteller:14580425 3
EAN:4043377413079
ISO14580 M2.5X3 T8 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14580
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14580 M2.5X3 T8 A4 Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf


Zylinderschraube, Innensechsrund, niedriger Kopf
Zylinderschrauben, Innensechsrund, niedriger Kopf A4-50 2,5X3 TX8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14580
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößet8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
99,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
118,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

3 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch