ISO14583 M4X4 T20 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX4X4EFA4-50
Rubix:3387684
Hersteller:1458344 4
EAN:4043377294463


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M4X4 T20 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-50 4X4 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
23,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
4 mm