ISO14583 M2.5X22 T8 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX2,5X22EFA2-50
Rubix:3241996
Hersteller:14583225 22
EAN:4043377293022


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14583 |
Produktdetails : ISO14583 M2.5X22 T8 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 2,5X22 TX8
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | t8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
26,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
22 mm