Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX10X20EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 20 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX10X20EFA4-70
Rubix:3387600
Hersteller:14583410 20
EAN:4043377346605


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M10X20 T50 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-70 10X20 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
79,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
20 mm