Sägebogen Bahco 317, Länge: 432 mm | Werkstoff: Bi-Metall | Anzahl Elemente: 1
Metallsägebogen 300 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:317
Rubix:1031515
EAN:7311518240936

Produktdetails : 317 (BAHCO) Metallsägebogen 300 mm
Komfortable, leicht zu handhabende Bügelsäge. Komfortabler Frontgriff für besseren Halt. Alternative 90° Blattbefestigungsstifte für bündiges Schneiden. Wird mit einem 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metall-Sägeblatt mit 24 tpi geliefert.
Metallsägebogen 300 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 475 g |
|---|---|
| Länge | 432 mm |
| Gewicht | 470 g |
| Typ | bügelsägerahmen |
| Anzahl Elemente | 1 |
| Werkstoff | bi-metall |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
285,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage