K1878.0150260608 Metallbalgkupplung, Klemmung mit Gewindestift, GR.15
METALLBALGKUPPLUNG KLEMMUNG MIT GEWINDESTIFT, ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1878.0150260608
Rubix:3724230
Hersteller:K1878.0150260608
EAN:4059245677115



Dokumente
Produktdetails : K1878.0150260608 Metallbalgkupplung, Klemmung mit Gewindestift, GR.15
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1878.0050230404 Hinweis: Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Gewindestift zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Werkstoff: Nabe Aluminium. Balg Edelstahl. Ausführung: Blank. Bestellbeispiel: K1878.0050230404 Hinweis: Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Gewindestift zur Wellenbefestigung. Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer. Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C. Montage: Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage. Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung. Auf Anfrage: Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 15 |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage