Referenzen
Ringfeder Gerwah:AKN18-12.7H7-PFN/17H7
Rubix:1529759

Produktdetails : AKN18-12.7H7-PFN/17H7 Metallbalgkupplung
Die Baureihe "AKN" vereint die ausgezeichnete Qualität jedes Gerwah-Produktes mit einem Höchstmaß an Torsionssteife. Diese Metallbalgkupplung besticht mit einer hohen Steifigkeit bei gleichzeitigem Ausgleich von radialen, axialem und winkligem Versatz, was auf die reduzierten Wellen im Baukörper zurückzuführen ist. Die Verbindung der Wellen erfolgt über Klemmnaben auf beiden Seiten.
Metallbalgkupplung
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 18 |
|---|---|
| Typ | akn |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen