A13022.0 Spiralbohrer 22 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD

Metall-Bohrer A130

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dormer:A13022.0
Rubix:1015950
Hersteller:5969211
EAN:7320760023808
A13022.0 Spiralbohrer 22 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung22 mm
Gesamtlänge248 mm
Schnittlänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A13022.0 Spiralbohrer 22 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD


HSS Kurzspiralbohrer mit MC-Schaft DIN 345 N 118° Dampfausstoß 4xD für Stahl <850 N/mm² und Gusseisen.
Spiralbohrer 22 HSS DIN 345N 118° Dpf.angel.4xD

Anwendungen

- Automatenstahl Baustahl (<120 HB <400 N/mm²)
- Baustahl Einsatzstahl (<200 HB <700 N/mm²)
- Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Legierter Stahl (<250 HB <850 N/mm²)
- Gusseisen mit Lamellen (<150 HB >500 N/mm²)
- Gusseisen mit Lamellen (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung22 mm
Gesamtlänge248 mm
Schnittlänge150 mm
Schafttypzulaufend
DIN-Normdin 345
Innenkühlungnein
Morsekegelcm2
Material des Körpershss
Spitzenwinkel118 °
Zolltarifcode82075060
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,98 exkl. MwSt.
/ Stück
132,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen