Vergleicher Mitutoyo 3046SB, Messbereich, Minimum: 0 mm | Messbereich, Maximum: 100 mm | Auflösung: 0.01 mm
Messuhr
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:3046SB
Rubix:1121945

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
Produktdetails : 3046SB Messuhr 10mm (0,01mm) Außenring-Ø 78mm
Messuhr
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Gehäusedurchmesser | 78 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,26 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar