513-404-10E Fühlhebelmessgerät TI-113EX

Messuhr mit schwenkbarem Messtaster

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mitutoyo:513-404-10E
Rubix:2019334
EAN:4946368675688
brand logo

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum40 mm
Auflösung0,01 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 513-404-10E Fühlhebelmessgerät TI-113EX


Fühlhebel, horizontal
Serie 513
Ein vielseitig einsetzbarer, nichtmagnetischer Fühlhebel. Geeignet für Ausrichtungen an Werkzeugmaschinen und ähnlichen Anwendungen. Dieses Messgerät passt sich bei Berührung automatisch an die geforderte Messrichtung an. edelsteingelagerte Präzisionszahnräder sorgen dabei für eine reibungslose und präzise Messung. Im Lieferumfang ist das standard Montagezubehör enthalten.

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum40 mm
Auflösung0,01 mm
Gehäusedurchmesser40 mm
Messkraft0,3 N
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage