LOCTITE 215848 Membranventil (großer Durchmesser) (97136)
Membran-Dosierventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:MEMBRANDOS.VENT.3MM97136
Rubix:507732
EAN:0079340971363

Produktdetails : LOCTITE 215848 Membranventil (großer Durchmesser) (97136)
Die Membran-Dosierventile eignen sich in Verbindung mit einem halbautomatischen oder automatischen Steuergerät zur Dosierung aller anaeroben und durch UV-Licht aushärtenden Klebstoffe mit mittlerer Viskosität. Die materialführenden Teile des Ventils sind vollständig aus PTFE, um ein Produktaushärtung zu vermeiden. Durch den einfachen Aufbau ist eine Reinigung, Wartung und ein Wechsel der Membrane leicht durchzuführen. Das Dosierventil wird über einen einfachwirkenden Zylinder geöffnet. In Ruhestellung ist das Dosierventil duch Federdruck geschlossen. Die Abdichtung in Ruhestellung erfolgt durch Druck des Kolbens über eine Feder auf die Membrane. Dabei dichtet die Membrane die Produktbohrung im Ventil ab. Die schwimmend gelagerte Membrane erleichtert die Wartung des Ventils. Das Membrandosierventil ist nicht für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie CAs geeignet.
Die Membran-Dosierventile eignen sich in Verbindung mit einem halbautomatischen oder automatischen Steuergerät zur Dosierung aller anaeroben und durch UV-Licht aushärtenden Klebstoffe mit mittlerer Viskosität. Die materialführenden Teile des Ventils sind vollständig aus PTFE, um ein Produktaushärtung zu vermeiden. Durch den einfachen Aufbau ist eine Reinigung, Wartung und ein Wechsel der Membrane leicht durchzuführen. Das Dosierventil wird über einen einfachwirkenden Zylinder geöffnet. In Ruhestellung ist das Dosierventil duch Federdruck geschlossen. Die Abdichtung in Ruhestellung erfolgt durch Druck des Kolbens über eine Feder auf die Membrane. Dabei dichtet die Membrane die Produktbohrung im Ventil ab. Die schwimmend gelagerte Membrane erleichtert die Wartung des Ventils. Das Membrandosierventil ist nicht für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie CAs geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | membranventil |
|---|---|
| Werkstoff | ptfe |
| Zolltarifcode | 84818087 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
805,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen