8578700 DL-Meisselhammer-Set mit 5 Meisseln
Meißelhammer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:8578700
Rubix:3048963
EAN:3660338469367
Dokumente
Produktdetails : 8578700 DL-Meisselhammer-Set mit 5 Meisseln
Wird in einer ABS-Aufbewahrungsbox geliefert Inhalt:- 1 Meißelhammer - 5 Stichel - 1 Feder
Technische Eigenschaften: Anzahl der Stöße / min. 3200
Gewicht (kg) 1.6
Luftverbrauch (l/min) 113
Technische Informationen
Attribute
| Schlagfrequenz | 4000 cp/min |
|---|---|
| Gewicht | 1,6 kg |
| Druckluftverbrauch | 73,6 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort