Referenzen
Facom:V.321AH
Rubix:3670482
EAN:3148516711540


Technische Zusammenfassung
| Schlagfrequenz | 3000 cp/min |
|---|---|
| Gewicht | 6,3 kg |
| Druckluftverbrauch | 90 l/min |
Produktdetails : V.321AH Druckluft-Meisselhammer, Set 6-tlg
Facom bietet mit der Referenz V.321AH ein komplettes Set für professionelle pneumatische Meißelarbeiten. Der Koffer enthält einen Druckluft-Meißelhammer sowie fünf Meißel für Schneid-, Stanz- und Trennarbeiten an widerstandsfähigen Materialien.
Eigenschaften:
Der Meißelhammer V.320FH arbeitet mit Druckluft und erreicht eine Schlagfrequenz von 3.000 Schlägen pro Minute. Über den integrierten Leistungsregler lässt sich die Schlagstärke präzise an die jeweilige Anwendung anpassen. Die sechskantige Werkzeugaufnahme sorgt für einen sicheren Halt der Einsätze und ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Das Set V.321AH umfasst insgesamt sechs Komponenten: den pneumatischen Meißelhammer V.320FH, einen Flachmeißel, einen Körner, einen Schweißpunkttrenner, einen einseitig schneidenden Blechtrenner sowie einen doppelseitig schneidenden Blechtrenner. Über eine Öffnung mit Verschlusskappe an der Unterseite des Geräts können vor jedem Einsatz einige Tropfen Öl eingefüllt werden, um die Lebensdauer des Mechanismus zu erhöhen. Geliefert wird das gesamte Set in einem robusten Kunststoffkoffer, der die Werkzeuge bei Transport und Lagerung zuverlässig schützt.
Spezifikationen:
• Leistung: 0,8 kW
• Schlagfrequenz: 3.000 Schläge/min
• Kolbenhub: 67 mm
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Durchschnittlicher Luftverbrauch: 90 l/min
• Druckluftanschluss mit Innengewinde: 1/4"
• Mindest-Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8")
• Abmessungen des Meißelhammers: 171 × 160 × 51 mm (Länge × Höhe × Stärke)
• Gewicht (nur Hammer): 1,58 kg
• Vibrationswert: 8,01 m/s² (+/- 1,5)
• Schalldruckpegel: 102,62 dB(A)
• Schallleistungspegel: 113,61 dB(A)
• Kofferreferenz: V.321AH
• Kofferabmessungen: 320 × 245 × 100 mm
• Gesamtgewicht: 6,3 kg
• Material: robuster Kunststoff
• Anzahl der mitgelieferten Zubehörteile: 5 Meißel
Eigenschaften:
Der Meißelhammer V.320FH arbeitet mit Druckluft und erreicht eine Schlagfrequenz von 3.000 Schlägen pro Minute. Über den integrierten Leistungsregler lässt sich die Schlagstärke präzise an die jeweilige Anwendung anpassen. Die sechskantige Werkzeugaufnahme sorgt für einen sicheren Halt der Einsätze und ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Das Set V.321AH umfasst insgesamt sechs Komponenten: den pneumatischen Meißelhammer V.320FH, einen Flachmeißel, einen Körner, einen Schweißpunkttrenner, einen einseitig schneidenden Blechtrenner sowie einen doppelseitig schneidenden Blechtrenner. Über eine Öffnung mit Verschlusskappe an der Unterseite des Geräts können vor jedem Einsatz einige Tropfen Öl eingefüllt werden, um die Lebensdauer des Mechanismus zu erhöhen. Geliefert wird das gesamte Set in einem robusten Kunststoffkoffer, der die Werkzeuge bei Transport und Lagerung zuverlässig schützt.
Spezifikationen:
• Leistung: 0,8 kW
• Schlagfrequenz: 3.000 Schläge/min
• Kolbenhub: 67 mm
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Durchschnittlicher Luftverbrauch: 90 l/min
• Druckluftanschluss mit Innengewinde: 1/4"
• Mindest-Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8")
• Abmessungen des Meißelhammers: 171 × 160 × 51 mm (Länge × Höhe × Stärke)
• Gewicht (nur Hammer): 1,58 kg
• Vibrationswert: 8,01 m/s² (+/- 1,5)
• Schalldruckpegel: 102,62 dB(A)
• Schallleistungspegel: 113,61 dB(A)
• Kofferreferenz: V.321AH
• Kofferabmessungen: 320 × 245 × 100 mm
• Gesamtgewicht: 6,3 kg
• Material: robuster Kunststoff
• Anzahl der mitgelieferten Zubehörteile: 5 Meißel
Stärken
• Die fünf enthaltenen Meißel decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von Schneid- und Stanzarbeiten bis hin zum Entfernen von Schweißpunkten
• Die sechskantige Werkzeugaufnahme reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Verdrehens der Werkzeuge während des Einsatzes
• Der stabile Kunststoffkoffer sorgt für eine strukturierte Aufbewahrung und schützt die Komponenten zwischen den Einsätzen
• Die sechskantige Werkzeugaufnahme reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Verdrehens der Werkzeuge während des Einsatzes
• Der stabile Kunststoffkoffer sorgt für eine strukturierte Aufbewahrung und schützt die Komponenten zwischen den Einsätzen
Anwendungen
Der pneumatische Meißelhammer Facom V.321AH eignet sich für Entrostungs-, Schneid- und Stanzarbeiten an Beton, Stein und Metall. Er kommt unter anderem in Schlossereien, im Innenausbau, auf metallverarbeitenden Produktionslinien, in Kfz-Werkstätten sowie in der industriellen Instandhaltung zum Einsatz. Der Flachmeißel eignet sich ideal zum Materialabtrag auf harten Oberflächen, während die Blechtrenner präzise Arbeiten an Stahl- oder Leichtmetallteilen ermöglichen. Der Schweißpunkttrenner erleichtert das Entfernen punktgeschweißter Blechteile, ohne angrenzende Komponenten zu beschädigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3127 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 325x250x95 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3222 g |
| Schlagfrequenz | 3000 cp/min |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Druckluftverbrauch | 90 l/min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage