Sortiment Kiste Fischer 504287, Typ: SDS MAX

Meißel SDS MAX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fischer:504287
Rubix:3832306
Hersteller:SDS Max Flach 25/600
EAN:4048962062168
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsds max

Produktdetails : SDS MAX FLACH 25/600 Meißel


Leistungsstarker Fliesenmeißel für SDS-Max-Aufnahme.
• Lange Nutzungsdauer dank speziell gehärtetem Stahl • Sehr guter Arbeitskomfort durch hohe Dauerschwingungsfestigkeit • Sichere Kraftübertragung durch SDS-Max-Aufnahme Der fischer Meißel SDS Max I M-Flach ist ein leistungsstarker Flachmeißel mit SDS-Max-Aufnahme. Der Flachmeißel ist geeignet zur Bearbeitung von Beton, Mauerwerk und Naturstein. Der Flachmeißel wird für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung eingesetzt. Funktion: • Meißel zur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-Max-Aufnahme

Stärken

• Die SDS-Max-Aufnahmen der Meißel ermöglichen den Einsatz mit professionellen Hammerbohrmaschinen und sorgen für bewährte und sichere Kraftübertragung • Die Verwendung eines hochwertigen, speziell gehärteten Stahls mit Oberflächenschutz erhöht die Lebensdauer der Werkzeuge • Die hohe Dauerschwingungsfestigkeit ermöglicht hohen Arbeitskomfort und trägt zur Erzielung sauberer Arbeitsergebnisse bei

Anwendungen

• Material- und Oberflächenbearbeitung • Erstellung von Löchern, Schlitzen und Installationswegen

Technische Informationen


Attribute
Typsds max
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,29 exkl. MwSt.
/ Stück
38,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage