759.005-6 M L-MehrfachverteileR2-fach /drehbar/M5 außen Ø6mm
Mehrfachverteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:759.005-6 M
Rubix:346595
Hersteller:108799
EAN:4047322210348



Dokumente
Produktdetails : 759.005-6 M L-MehrfachverteileR2-fach /drehbar/M5 außen Ø6mm
L-Mehrfachverteiler 2-fach click-clock , drehbar, M5 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Typ | mehrfachverteiler |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
