TPK-600 T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, MS/POM
T-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TPK-600
Rubix:1635319
Hersteller:133412
EAN:4047322478090

Dokumente
Produktdetails : TPK-600 T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, MS/POM
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Messing und POM. Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | t-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
