MNS 7-12 Merbereichsnagelschelle

Mehrbereichsnagelschelle MNS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:094674
Rubix:3832342
Hersteller:MNS 7-11
EAN:4006209946749
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typmns

Produktdetails : MNS 7-12 Merbereichsnagelschelle


Die schnelle Befestigung von Elektrokabeln mit verschiedenen Durchmessern.
• Vormontiertes Element spart Montagezeit • Einfache Montage auch bei geringem Platzbedarf • Enthält keine Halogene Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Funktion: • Die Nagelschelle mit eingelegtem Kabel positionieren. Vormontierten Nagel mit dem Hammer einschlagen

Stärken

• Der vormontierte galvanisch verzinkte Nagel der Nagelschelle ermöglicht ein schnelles Befestigen und reduziert die Montagezeit • Der geringe Platzbedarf zur Befestigung erleichtert die Montage bei beengten Platzverhältnissen • Die Mehrbereichsnagelschelle MNS deckt Kabeldurchmesser von 4 bis 14 mm ab

Anwendungen

• Zur Einzelbefestigung von Elektrokabeln unterschiedlicher Durchmesser

Technische Informationen


Attribute
Typmns
9,80 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,66 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage