Referenzen
Gates:6G6FBSPORX180
Rubix:1294059
Hersteller:7100-19923-5
EAN:5414465844508


Technische Zusammenfassung
| Typ | bsp-drehgelenk mit innengewinde und o-ring, 60° konus, 180° gebogener winkel (fbsporx 180) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8' '' |
| Werkstoff | stahl (kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt) |
Produktdetails : 6G6FBSPORX180 G Armatur GATES, B-Maß 29,1 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bsp-drehgelenk mit innengewinde und o-ring, 60° konus, 180° gebogener winkel (fbsporx 180) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8' '' |
| Werkstoff | stahl (kohlenstoffstahl, galvanisch verzinkt) |
| Ausführung | bsp-vrouwelijke o-ring-zwenkkoppeling, 60° conus, 180° gebogen elleboog |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 9,525 mm |
| Druck | 280 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
591,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
704,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen