Referenzen
Gates:20GS20FLC90-150
Rubix:3336235
Hersteller:7347-6868-5


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 31 mm |
Produktdetails : 20GS20FLC90-150 Pressarmatur DN32
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | flansch - o-ring code 61 |
| Rohraußendurchmesser | 31 mm |
| Anschluss 2 | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage