Referenzen
Gates:12G22DBJ
Rubix:349461
Hersteller:7100-19999-5
EAN:5414465055966

Produktdetails : 12G22DBJ G Armatur GATES, B-Maß 38,2 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Ringstutzen DIN 7642
Stärken
Metrische Ringanschlüsse.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 3/4 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | dbj |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
889,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.057,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen