Referenzen
Gates:16G30MDH
Rubix:81301
Hersteller:7100-19253-5
EAN:5412571533873


Technische Zusammenfassung
| Typ | megacrimp® |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | tuffcoat-beschichteter stahl |
Produktdetails : 16G30MDH G Armatur GATES, B-Maß 42,4 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
Aussengewindeanschluss 24 Grad. Schwere Reihe.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Außengewinde, zylindrisch. 24° Innenkonus. Schwere Reihe.
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 570 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 1 '' |
| Werkstoff | tuffcoat-beschichteter stahl |
| Ausführung | mdh |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Druck | 30 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std