20G38FDHORX45 G Armatur GATES, B-Maß 107,9 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:20G38FDHORX45
Rubix:349453
Hersteller:7100-19494-5
EAN:5414465182662
20G38FDHORX45 G Armatur GATES, B-Maß 107,9 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp®
Anschluss 11 1/4 ''
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20G38FDHORX45 G Armatur GATES, B-Maß 107,9 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
24 Grad Dichtkopf mit O-Ring. Schwere Reihe. 45 Grad Bogen. Die Abmessungen entsprechen ISO 12151-2.

Stärken

DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe. 45° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1210 g
Typmegacrimp®
Anschluss 11 1/4 ''
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur121 °C
Ausführungfdhorx45
Rohraußendurchmesser32 mm
Gewindedurchmesser52 mm
Druck413,7 bar
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
172,36 exkl. MwSt.
/ Stück
205,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std