225L-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE

Mecaline Klassischer Zahnriemen Hülse L Teilung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:225L440
Rubix:3257137
225L-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge571,5 mm
Riemenbreite440 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 225L-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE


Mecaline-Zahnriemen mit klassischer Teilung werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 73°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung. Dies ermöglicht die Kraftübertragung oder den Transport durch synchrone Übertragung. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschten Riemenbreiten zugeschnitten werden kann.

Stärken

Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig

Anwendungen

Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge571,5 mm
Riemenbreite440 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung9525 mm
Anzahl Zähne60
146,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage