214XL-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE

Mecaline Klassische Zahnriemenmanschette XL-Teilung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:214XL440
Rubix:3257177
Hersteller:895023
EAN:3660338474163
214XL-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge543,56 mm
Riemenbreite440 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 214XL-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE


Mecaline-Zahnriemen mit klassischer Teilung werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 73°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung. Dies ermöglicht die Kraftübertragung oder den Transport durch synchrone Übertragung. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschten Riemenbreiten zugeschnitten werden kann.

Stärken

Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig

Anwendungen

Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge543,56 mm
Riemenbreite440 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne107
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,38 exkl. MwSt.
/ Stück
134,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage