270H-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE

Mecaline Klassische Zahnriemenhülse H-Teilung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:270H440
Rubix:3257100
270H-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge685,8 mm
Riemenbreite440 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 270H-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE


Mecaline-Zahnriemen mit klassischer Teilung werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 73°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung. Es ermöglicht die Kraftübertragung oder den Transport durch synchrone Übertragung. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschten Riemenbreiten zugeschnitten werden kann.

Stärken

Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge685,8 mm
Riemenbreite440 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne54
167,53 exkl. MwSt.
/ Stück
199,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage