5040-110 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mecaline Kegelbuchse Metrische Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MA5040110
Rubix:2249653
Hersteller:883112
EAN:3660338365294

Produktdetails : 5040-110 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Mecaline Taper-Buchsen sind für die meisten Anwendungen ein ideales Mittel zur Wellenbefestigung. Sie sind einfach zu handhaben und in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich.
KEGELBUCHSE 5040 BOHRUNG 110
Stärken
GG 25 Gusseisen, verpackt mit 3 Zylinderkopfschrauben
Anwendungen
Zur Befestigung von Kraftübertragungselementen, Keilriemenscheiben, Zahnriemenscheiben, Kupplungen, Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Taper-Buchse | 5040 |
|---|---|
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nutbreite | 28 mm |
| Drehmomenteinstellung | 270 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort