HTD-1200-8M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE
Mecaline HTD-Zahnriemenhülse 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:1200.8M440
Rubix:3257044

Produktdetails : HTD-1200-8M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE
Mecaline HTD-Teilungszahnriemen sind auf Langlebigkeit und Leistung in industriellen Synchronantriebsanwendungen ausgelegt. Sie werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 80°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung, was die Kraftübertragung oder den Transport durch Synchronübertragung ermöglicht. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten werden kann.
Stärken
Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig
Anwendungen
Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden. Sowohl für HTD- als auch für RPP-Scheiben geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 440 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 150 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
