HTD-1120-8M-30 (MECALINE) Zahnflachriemen MECALINE
Mecaline HTD-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:1120-8M-30
Rubix:3314257
EAN:3660338502163

Produktdetails : HTD-1120-8M-30 (MECALINE) Zahnflachriemen MECALINE
Mecaline HTD-Zahnriemen der Teilung 8M sind langlebig und für industrielle Synchronantriebe geeignet. Sie werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkordeln hergestellt.
Stärken
Sie werden in einer Vielzahl von industriellen Maschinenanwendungen für die synchrone Übertragung eingesetzt. Sie sind hoch ermüdungsbeständig, widerstandsfähig gegen Hitze und Umwelteinflüsse und benötigen keine Schmierung oder Wartung.
Anwendungen
Synchron-, Kraftübertragungs- oder Förderanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | htd |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 140 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
