HTD-180-5M-25 (MECALINE) Zahnflachriemen MECALINE
Mecaline HTD-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:180-5M-25
Rubix:3314464
EAN:3660338504235

Produktdetails : HTD-180-5M-25 (MECALINE) Zahnflachriemen MECALINE
Mecaline HTD-Zahnriemen mit 5M-Teilung sind langlebig und eignen sich für industrielle Synchronantriebsanwendungen. Sie werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkordeln hergestellt.
Stärken
Sie werden in einer Vielzahl von industriellen Maschinenanwendungen für die synchrone Übertragung eingesetzt. Sie sind hoch ermüdungsbeständig, widerstandsfähig gegen Hitze und Umwelteinflüsse und benötigen keine Schmierung oder Wartung.
Anwendungen
Synchron-, Kraftübertragungs- oder Förderanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | htd |
|---|---|
| Wirklänge | 180 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
