Referenzen
PTN:MB22
Rubix:3297673
Hersteller:857484
EAN:3660338127380




Produktdetails : MB 22 (PTN) Sicherungsblech
Eine MB-Scheibe wird mit einer KM-Mutter montiert.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 154 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,094 kg |
| Breite | 1,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort