9582160500 Maulschlüssel-Satz Joker selbstjustierend 4-teilig 7-19mm
Maulschlüssel-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:58190500, 9582160500
Rubix:2923557
Hersteller:9582160500
Produktdetails : 9582160500 Maulschlüssel-Satz Joker selbstjustierend 4-teilig 7-19mm
Maulschlüssel-Satz Joker selbstjustierend 4-teilig 7-19mm Wera
Maulschlüssel-Satz Joker, selbstjustierend Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, Kopf beweglich gelagert zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°. Die parallelen, planen Backen stellen sich stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Anwendung: Zum schnellen, durchgängingen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen. Satzinhalt: 7-10 mm (1/4-3/8"); 10-13 mm (7/16-1/2"); 13-16 mm (1/2-5/8"); 16-19 mm (5/8-3/4").
Maulschlüssel-Satz Joker, selbstjustierend Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, Kopf beweglich gelagert zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°. Die parallelen, planen Backen stellen sich stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Anwendung: Zum schnellen, durchgängingen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen. Satzinhalt: 7-10 mm (1/4-3/8"); 10-13 mm (7/16-1/2"); 13-16 mm (1/2-5/8"); 16-19 mm (5/8-3/4").
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

