Spannschlüssel Gedore 894 15/16AF, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 15/16 | Länge: 217 mm
Maulschlüssel 894 (AF) - Zollgröße
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:894 15/16AF
Rubix:1031121
Hersteller:6581030
EAN:4010886658109

Produktdetails : 894 15/16AF Einmaulschlüssel 15/16 Zoll
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: , Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: , Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Öffnung | 15/16 |
| Länge | 217 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
