3310001100 Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000651
Rubix:1103528
EAN:4035694007321
Produktdetails : 3310001100 Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Materialständer, mit Rand • Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Plattform aus Stahlblech mit allseitigem Rand, 18 mm • Höhenverstellung im Raster von 25 mm • Sichere Arretierung durch Federriege • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Für sitzende und stehende Tätigkeiten Hinweis: Für Kunststoffkästen und Drahtkörbe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3310001100 materialständer f. kästen 605x405 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage