K1756.10015 Distanzstück für Mehrfachspannsystem, Vergütungsstahl
DISTANZSTÜCK FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM, FÜR WERKSTÜCKANSCHLAG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1756.10015
Rubix:3727693
Hersteller:K1756.10015
EAN:4059245708277



Dokumente
Produktdetails : K1756.10015 Distanzstück für Mehrfachspannsystem, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1756.05010 Hinweis: Das Distanzstück für den Werkstückanschlag dient zur Verlängerung des seitlichen Anschlagmaßes. Anwendung: Das Distanzstück wird seitlich zusammen mit dem Anschlag für Werkstückanschlag auf die Festbacke geschraubt. Vorteile: Vergrößerung des Verstellbereichs des seitlichen Anschlages.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und Planflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1756.05010 Hinweis: Das Distanzstück für den Werkstückanschlag dient zur Verlängerung des seitlichen Anschlagmaßes. Anwendung: Das Distanzstück wird seitlich zusammen mit dem Anschlag für Werkstückanschlag auf die Festbacke geschraubt. Vorteile: Vergrößerung des Verstellbereichs des seitlichen Anschlages.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | distanzstück |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage